曜日別特売
M22-2020505 HARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M22-2020505 HARWIN 83722180

HARWIN ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M22-2020505

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83722180品番M22-2020505
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

Harwin M22 2.00 mm基板ピンヘッダコネクタ. M22シリーズ基板スルーホール及びSMT取り付けヘッダコネクタは2.00 mmピッチです。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、2列及び1列、垂直及びライトアングル構成の製品が用意されており、さまざまな用途で使える汎用ソリューションとなっています。 M22シリーズ分離型基板ヘッダの対応ピン長は3.5 mm 基板スルーホールとSMTヘッダのどちらのハウジングも高温熱可塑樹脂製で、同レベルのリフローはんだ付けに耐えます。 ハウジングにはキャステレーションがあるため、必要に応じて切断可能です。切断時には十分注意してください。 これらのM22 2.00 mm基板ヘッダコネクタは、M22シリーズの基板ソケット、ソケットハウジング、及びジャンパとかん合します。. 特長と利点:. 柔軟な設計に対応する複数の構成オプションと対応ピン長 リフローはんだ付けプロセスに耐える高温熱可塑樹脂ハウジング 必要に応じて小さく切断可能. 用途. これらのM22 2.00 mm基板ヘッダは、幅広い用途に使用でき、組み込みPC、マザーボード、及び電子システムでは、標準的なコネクタとしての地位を確立しています。 主な用途には、家庭用電化製品、通信、駆動及び制御、産業監視、パーソナルコンピューティングなどが挙げられます。

仕様
シリーズ = M22
ピッチ = 2.0mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = リン青銅
定格電流 = 1.0A
テールピン長 = 3.4mm
対応ピン長 = 3.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする