曜日別特売
M52-040023V1045 HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045 HARWIN 83722225

HARWIN ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 M52-040023V1045

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード83722225品番M52-040023V1045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

シュラウドなしヘッダ. M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダはM50-300/310/311/315/320シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-0692 681-0692 ) M52-xxxxxxP/S/V/WxxxxシリーズのシュラウドなしヘッダはM52-500/505/510/515シリーズのソケットとかん合(代表品番 ; 681-3023 681-3023 )

仕様
シリーズ = Archer M52
ピッチ = 1.27mm
極数 = 10
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 1.0A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする