SEG-10 テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ 83745334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノ イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード83745334品番SEG-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W、EX-350/400L専用めねじアンカーです。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。

用途
コンクリート用
ベンチ取付け、音壁取付け、仮設レール取付けなど
トラスコ品番558-7867材質ステンレス(SUS304系)全長(mm)65ねじ長さ(mm)18ドリル径(Φmm)16適合材コンクリート最大引張荷重(kN)26.5ねじの呼びM10外径(mm)14穿孔深さ(mm)65
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=24N/[[MM2]]時の値です。(SS400相当、EX-400使用)
※下穴はブラシで清掃し、切粉は必ず除去してください。
※注入量は、温度によってショット回数が異なりますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする