リューター
スパイラルブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
83745840
品番
B8340
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途
金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。
トラスコ品番
128-5116
軸径(Φmm)
3
粒度
(#)500
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3500
軸長(mm)
45
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
25
外径(Φmm)
4
毛材
研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン)
RoHS指令(10物質対応)
対応