D5711 機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用) リューター 83746260

機械研削用軸付電着ダイヤモンド砥石(インターナル研削用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(mm)8
軸径(Φmm)3
刃長(mm)7
全長(mm)57
内容量1袋注文コード83746260品番D5711
参考基準価格(税別)¥5,510販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最高級天然ダイヤモンドを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。
精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。

用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・冶具研削に。トラスコ品番128-2768軸径(Φmm)3粒度(#)200全長(mm)57最高使用回転数(min-1[r.p.m])57000刃長(mm)7刃径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする