N5345 機械研削用軸付電着ボラゾン砥石 リューター 83746366

機械研削用軸付電着ボラゾン砥石

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番128-2531
内容量1袋注文コード83746366品番N5345
参考基準価格(税別)¥2,520販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度がすぐれています。
ダイヤモンド工具で加工しにくい、鉄系鋼材に最適です。
厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。

用途
合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研、冶具研削に。
トラスコ品番128-2531軸径(Φmm)3粒度(#)120全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])90000刃長(mm)6適合材刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする