リューター
ロール外径27幅25粒度
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
83747644
品番
S3251
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。
研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。
トラスコ品番
128-4638
幅(mm)
25
粒度
(#)60
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
外径(mm)
27