曜日別特売
AS-20W-2-45 シルバー ANEX 83748344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番774-4331
内容量1箱(10本)注文コード83748344品番AS-20W-2-45
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

錆に強い無電解ニッケルメッキ仕上げです。
耐久性抜群です。

用途電動ドライバーに装着して、プラスネジ回しに。仕様マグネット付トラスコ品番774-4331材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼対辺(mm)6.35六角軸刃先×全長L(mm)+2×45シャンク径(mm)H6.35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする