曜日別特売
B1519 軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター 83748369

B1519 軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター 83748369
B1519 軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線 リューター 83748369

軸付ホイール型ブラシ軸径3毛材:ステンレス線

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3本)注文コード83748369品番B1519
参考基準価格(税別)¥3,470販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

酸、アルカリ、熱に強く、硬鋼線と比べ錆が発生せず折損が少ないです。

用途
ステンレス、アルミ製品の研磨。
水溶液、酸溶液内や高温の中での研磨。
トラスコ品番128-1859軸径(Φmm)3厚さ(mm)4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40外径(Φmm)20毛材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする