曜日別特売
F7385 異形状軸付フェルトバフ リューター 83748554

異形状軸付フェルトバフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード83748554品番F7385
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
硬度約約90°(ゴム硬度計による)

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする