リューター
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10本)
1袋(10本)
1袋(5本)
軸径(Φmm)
3
3
6
外径(mm)
10
10
13
15
4
6
8
20
粒度
(#)80
(#)80
(#)220
(#)120
(#)180
(#)320
(#)500
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
83748570
品番
R2141
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番
128-2686
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)80
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
砥粒
セラミックWA
適合材
金属
外径(mm)
10