R2222 軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用) リューター 83748719

軸付セラミックゴム砥石(非金属研磨用)

商品レビューを投稿する
内容量1袋(10本)
軸径(Φmm)3
外径(mm)6
粒度(#)120
内容量1袋(10本)注文コード83748719品番R2222
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。

用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。トラスコ品番128-2743軸径(Φmm)3幅(mm)17粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒セラミックGC外径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする