曜日別特売
R7632 軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター 83749157

軸付弾性砥石(PVA砥石)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)120
内容量1袋(5本)注文コード83749157品番R7632
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。
結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。
発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。

用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。トラスコ品番128-4349軸径(Φmm)6幅(mm)25粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする