リューター
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
3
3
5
6
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749227
品番
G3104
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番
128-4334
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
6
粒度
(#)100
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
軸長(mm)
35
適合材
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応