リューター
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
外径(mm)
10
3
5
6
10
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749254
品番
G3109
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。
トラスコ品番
128-4338
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
13
粒度
(#)100
色
ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
35
適合材
焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応