曜日別特売
G3211 軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など) リューター 83749279

軸付砥石(合金鋼、炭素鋼など)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)3
粒度(#)80
トラスコ品番126-4294
内容量1袋(5本)注文コード83749279品番G3211
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-4294軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)30適合材合金鋼、炭素鋼、工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする