A1116 セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター 83749315

A1116 セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター 83749315
A1116 セラミックアングル砥石(金属研磨用) リューター 83749315

セラミックアングル砥石(金属研磨用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)500
内容量1袋(5本)注文コード83749315品番A1116
参考基準価格(税別)¥3,440販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨ができます。
粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業ができます。
ハガレ・目づまりを解消し、摩耗交換の手間を省きます。

用途合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用トラスコ品番128-4295軸径(Φmm)3粒度(#)500全長(mm)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000砥粒セラミックWA系適合材合金鋼、工具鋼、合金工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム用外径(mm)29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする