リューター
フラップサンダー粒度(#):600
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
83749620
品番
S1560
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途
金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。
トラスコ品番
126-4314
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
20
粒度
(#)600
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
30
外径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応