リューター
軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
(#)60
(#)60
(#)46
軸長(mm)
30
38
36
30
色
薄ピンク
赤
白
薄ピンク
トラスコ品番
126-1172
126-1112
126-5864
126-5834
126-2669
125-9541
126-2746
126-1139
126-1168
126-1172
126-4343
125-9522
126-4337
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(5本)
注文コード
83749638
品番
G6612
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
用途
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
トラスコ品番
126-1172
軸径(Φmm)
6
粒度
(#)60
色
薄ピンク
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
軸長(mm)
30
適合材
合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)