G6621 軸付砥石(合金鋼、工具鋼など) リューター 83749665

軸付砥石(合金鋼、工具鋼など)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度(#)60
軸長(mm)30
薄ピンク
トラスコ品番126-4337
内容量1袋(5本)注文コード83749665品番G6621
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。

用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4337軸径(Φmm)6粒度(#)60薄ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])42400軸長(mm)30適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする