曜日別特売
SG-CD100 SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬) 83749735

SG コットンディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード83749735品番SG-CD100
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。
非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。
繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。
含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
バフ研磨の#600仕上げ程度です。

トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする