リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
ホイール型シリコンゴム砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
83749866
品番
R5211
参考基準価格(税別)
¥1,830
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。
用途
非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。
トラスコ品番
128-2442
軸径(Φmm)
1.8
形状
ホイール
粒度
(#)320
高さ(mm)
1.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
シリコンGC
適合材
非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用
外径(mm)
22