リューター
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
粒度
(#)120
(#)120
(#)400
(#)1000
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
83749909
品番
A3022
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。
用途
一般金属加工など多用途に。
トラスコ品番
126-9093
粒度
(#)120
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
砥粒
炭化けい素
適合材
一般金属加工など
外径(mm)
21