曜日別特売
A3028 サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューター 83749927

A3028 サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューター 83749927
A3028 サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020 リューター 83749927

サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3020

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
粒度(#)1000
内容量1袋(100枚)注文コード83749927品番A3028
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3020と合わせてご使用ください。

用途一般金属加工など多用途に。トラスコ品番126-8994粒度(#)1000最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする