Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 2.7A, 13 x 13 x 7mm, SDR1307-470KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(400個)注文コード83752544品番SDR1307-470KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 2.7A
パッケージ/ケース = 1307
長さ = 13mm
奥行き = 13mm
高さ = 7mm
直径 = 13mm
寸法 = 13 x 13 x 7mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 82mΩ
シリーズ = SDR1307
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 7.5MHz
インダクタ構造 = フェライトコア℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする