SRN5040-2R2Y Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y BOURNS 83753086

Bourns 表面実装インダクタ, 2.2 μH, 3.5A, SRN5040-2R2Y

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1000個)注文コード83753086品番SRN5040-2R2Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

SRN5040シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN5040シリーズは、半シールド構造 半シールド構造 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 2.2 μH
最大直流電流 = 3.5A
長さ = 5mm
奥行き = 4mm
インダクタンス範囲: 1.5 → 47 μH、定格電流: 最大3.6 A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする