SRR1210-470M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3.8A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-470M BOURNS 83753199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3.8A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-470M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83753199品番SRR1210-470M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様
インダクタンス = 47 μH
最大直流電流 = 3.8A
パッケージ/ケース = 1210
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 10mm
寸法 = 12 x 12 x 10mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 72mΩ
シリーズ = SRR1210
コア材料 = フェライトDR & RI
最大自己共振周波数 = 4.5MHz
インダクタ構造 = シールド付き℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする