CVH252009-2R2M Bourns 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, CVH252009-2R2M BOURNS 83753594

Bourns 積層チップインダクタ, 2.2 μH, 1.3A, 2.5 x 2 x 0.9mm, CVH252009-2R2M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(3000個)注文コード83753594品番CVH252009-2R2M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Bourns 1008 CVH252009シリーズ積層パワーチップインダクタ。BournsのCVH252009チップインダクタは、1008ケースサイズの低プロファイルソリューションです。モノリシック構造により、高信頼性を発揮します。このパワーインダクタは、低放射を実現する磁気シールド付き構造となっています。CVH252009は、DC抵抗の低いインダクタです。製品用途の情報. このパワーチップインダクタは、DC-DCコンバータ用途に推奨されます。使用例には、スマートフォン、タブレット、SSD、HDDS、DVC、DSCなどがあります。

仕様インダクタンス = 2.2 μH、最大直流電流 = 1.3A、パッケージ/ケース = 252009、長さ = 2.5mm、奥行き = 2mm、高さ = 0.9mm、寸法 = 2.5 x 2 x 0.9mm、シールド = あり、最大直流抵抗 = 80mΩ、シリーズ = CVH252009、コア材料 = フェライト、最大自己共振周波数 = 40MHz、インダクタ構造 = 多層RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする