曜日別特売
M40-3202045R HARWIN ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 M40-3202045R HARWIN 83753829

HARWIN ピンヘッダ 40極 1.0mm 2列 M40-3202045R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(800個)注文コード83753829品番M40-3202045R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
379,800
仕様
シリーズ = M40
ピッチ = 1.0mm
極数 = 40
行数 = 2
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 1.0A
定格電圧 = 500 → 0 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする