SDR1006-270KL Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL BOURNS 83754066

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 27 μH, 1.75A, 9.8 x 9.8 x 5.8mm, SDR1006-270KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード83754066品番SDR1006-270KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SDR1006シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか9.8 mmの小型設計 RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 27 μH
最大直流電流 = 1.75A
パッケージ/ケース = 1006
長さ = 9.8mm
奥行き = 9.8mm
高さ = 5.8mm
直径 = 9.8mm
寸法 = 9.8 x 9.8 x 5.8mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 110mΩ
シリーズ = SDR1006
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 11MHz
最小品質ファクター = 25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする