曜日別特売
D01-9923246 HARWIN ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 D01-9923246 HARWIN 83754337

HARWIN ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 D01-9923246

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)注文コード83754337品番D01-9923246
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

マイナス及びスルーピンヘッダ. 0.1インチ(2.54 mm)ピッチのマイナス及びスルー接続シングルインラインヘッダ。切断又はスナップして適切なSILソケットで使用できるサイズに簡単に変更し、プラグ及びソケットペアを構成可能。また、基板への直接はんだ付けにも対応 ボディ材質: ガラス繊維入りポリエステル 難燃性等級: UL94V-0

仕様
シリーズ = D01-99
ピッチ = 2.54mm
極数 = 32
行数 = 1
接続方向 = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
実装タイプ = スルーホール実装
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 1.5A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする