SDR1307-102KL Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 650mA, SDR1307-102KL BOURNS 83754434

Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 650mA, SDR1307-102KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード83754434品番SDR1307-102KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様
インダクタンス = 1 mH
最大直流電流 = 650mA
長さ = 13mm
奥行き = 7mm
シールド = あり
許容差 = 10%
シリーズ = SDR1307
コア材料 = フェライト
最小品質ファクター = 10
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする