SRN3015-100M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M BOURNS 83754818

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1A, 3 x 3 x 1.5mm, SRN3015-100M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83754818品番SRN3015-100M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

AEC-Q200. SRN3015シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN3015リーズ小型SMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 47 uHのインダクタンス範囲、最高で2.2 Aの定格電流、-40 → +125 ℃の動作温度を備えています。これらのインダクタは自動車業界に最適で、AEC-Q200認定を取得しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ

仕様
インダクタンス = 10 μH
最大直流電流 = 1A
パッケージ/ケース = 3015
長さ = 3mm
奥行き = 3mm
高さ = 1.5mm
寸法 = 3 x 3 x 1.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 276mΩ
シリーズ = SRN3015
コア材料 = フェライト
最大自己共振周波数 = 45MHz
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする