SDR1005-103KL Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNS 83755378

Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(600個)注文コード83755378品番SDR1005-103KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途

仕様
インダクタンス = 10 mH
最大直流電流 = 100mA
パッケージ/ケース = 1005
長さ = 12.7mm
奥行き = 10mm
高さ = 5mm
寸法 = 12.7 x 10 x 5mm
シールド = なし
許容差 = ±10%
最大直流抵抗 = 39Ω
シリーズ = SDR1005
コア材料 = フェライトDR
最大自己共振周波数 = 1MHz
インダクタ構造 = 巻線型
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする