曜日別特売
PWR221T-30-4R70J Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J BOURNS 83755755

Bourns 金属皮膜 抵抗器 30W 4.7Ω ±5%, PWR221T-30-4R70J

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード83755755品番PWR221T-30-4R70J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

AEC-Q200認定. Bourns PWR221T-30シリーズ厚膜型の電力抵抗器. BournsのPWR221T-30シリーズ電力抵抗器は、アルミナセラミック技術で製造された厚膜で構成されています。 TO-220ハウジングを利用したこれらの電力抵抗器は、セラミック製のバックプレーンを装備しており、低インダクタンスと高い定格電力を備えています。. 製品用途の情報. PWR221T-30電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 この電力抵抗器は、電気通信用途や産業用途における電流制限、コンデンサ放電、又は電流測定向けに最適化されています。 Bourns PWR221T-30電力抵抗器は、整流器、計測器、モータドライブ、電源などでの使用に適しています。

仕様
抵抗 = 4.7Ω
定格電力 = 30W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 金属皮膜
シリーズ = PWR221T-30
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±100ppm/℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする