曜日別特売
SRN4026-220M Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220M BOURNS 83755920

Bourns 巻線インダクタ (面実装), 22 μH, 670mA, 4 x 4 x 2.5mm, SRN4026-220M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード83755920品番SRN4026-220M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

SRN4026シリーズ半磁気シールド付きパワーインダクタ. SRN4026シリーズは、半シールド構造で小型サイズ インダクタンス範囲: 1 → 220 μH 定格電流: 最大3 A 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、HDD、携帯電話、テレビ、LCDディスプレイなど

仕様
インダクタンス = 22 μH
最大直流電流 = 670mA
長さ = 4mm
奥行き = 4mm
高さ = 2.5mm
寸法 = 4 x 4 x 2.5mm
シールド = あり
許容差 = ±20%
最大直流抵抗 = 234mΩ
シリーズ = SRN4026
コア材料 = フェライト
インダクタ構造 = 巻線型℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする