曜日別特売
PWR220T-35-1R00J Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00J BOURNS 83755990

Bourns 厚膜 抵抗器 35W 1Ω ±5%, PWR220T-35-1R00J

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83755990品番PWR220T-35-1R00J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

AEC-Q200認定. PWR220T-35シリーズ. BournsRのPWR220T-35シリーズは、アルミナセラミック厚膜技術を用いて製造されたTO-220スタイルの電力抵抗器です。. TO-220ハウジング 低インダクタンス 抵抗器はバックプレートから電気的に絶縁 高定格電力. これらの電力抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 その他の適した用途には、計測器、モータドライブ、電源、整流器があります。

仕様
抵抗 = 1Ω
定格電力 = 35W
許容差 = ±5%
テクノロジー = 厚膜
シリーズ = PWR220T-35
自動車規格 = AEC-Q200
パッケージ/ケース = TO-220
温度係数 = ±100ppm/℃
リード間隔 = 5.08mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする