曜日別特売
LEKFS25LNM2B-200N モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series SMC 83758239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータレス仕様電動アクチュエータ 高剛性高精度スライダタイプ LEKFS Series

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200リード(mm)6サイズ25注文コード83758239品番LEKFS25LNM2B-200N
参考基準価格(税別)¥84,480販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能

ストローク(mm)200サイズ25使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイドリード(mm)6取付形状・サイズNM2(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加減:20000測定速度(mm/s)押し当て原点復帰:30以下ロストモーション(mm)0.05以下モータ配置左側折返しモータ種類ACサーボモータグリース塗布:なし(ローラ仕様)使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
関連資料:カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする