曜日別特売
LESYH16LNXB-50 モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ SMC 83807354

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータレス仕様電動アクチュエータ スライドテーブル 高精度タイプ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50リード(mm)6注文コード83807354品番LESYH16LNXB-50
参考基準価格(税別)¥69,030販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ボールねじ駆動により繰返し位置決め精度±0.01mm
ロストモーション:0.1mm以下
垂直可搬質量向上:5倍以上

ストローク(mm)50サイズ16使用温度範囲(℃)5~40方式ガイド:リニアガイド(循環)リード(mm)6取付形状・サイズNX(取付形状はカタログ記載の取付形状対応表をご確認ください。)RoHS指令(10物質対応)対応最大速度(mm/sec)加速:5000(mm/s2)ロストモーション(mm)0.1以下モータ配置左側折返しモータ種類ACサーボモータ使用湿度範囲(%RH)90以下(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01
関連資料:カタログ(32.82MB)
注意
※対応するモータ・ドライバはカタログにてご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする