曜日別特売
NK-4 ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所 83810179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK-4 ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所 83810179
NK-4 ステンレス ナス型カラビナ 水本機械製作所 83810179

ステンレス ナス型カラビナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード83810179品番NK-4
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。

用途
チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番201-0491材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
注意
※安全帯として使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする