曜日別特売
QBH-6 ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所 83810197

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QBH-6 ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所 83810197
QBH-6 ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所 83810197

ステンレス Qボルトフック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード83810197品番QBH-6
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする