曜日別特売
B-2732 アイSカン ストレートタイプ 水本機械製作所 83810276

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アイSカン ストレートタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)4
内容量1個注文コード83810276品番B-2732
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

用途物掛けとして。トラスコ品番160-3652材質ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)125寸法S(mm)30寸法D(mm)4寸法L2(mm)117寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする