※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
アイSカン ツイストタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法D(mm)
5
3
4
5
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83810319
品番
B-2737
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
90度ひねっているので角度を変えることができます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
160-3657
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)
150
寸法S(mm)
35
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
140
寸法W1(mm)
45
寸法W2(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.08