インダストリーコーワ
Kワイヤーブラシ3行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10本)
注文コード
83810434
品番
12407
参考基準価格(税別)
¥1,646
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ワイヤーブラシのお買い得パックです。
トラスコ品番
168-5346
幅(mm)
100
全長(mm)
360
高さ(mm)
30
毛丈(mm)
20
毛材
黒鋼線
行数
3
植付(mm)
75
線径(mm)
0.3