曜日別特売
M80-6661042 HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-6661042 HARWIN 83814038

HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.0mm 2列 M80-6661042

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード83814038品番M80-6661042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

DILプラグ - 90° SMT. HarwinのDatamateシリーズの一角をなすL-Tek DIL 90° SMTヘッダ製品. M80-665はラッチなし M80-666はラッチ付き M80-667はフリクションラッチ付き

仕様
シリーズ = Datamate L-Tek
ピッチ = 2.0mm
極数 = 10
行数 = 2
接続方向 = ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
コネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 3.0A
定格電圧 = 120 V
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする