C4BSPBX4100ZAJJ KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5% KEMET 83814598

KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(36個)注文コード83814598品番C4BSPBX4100ZAJJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズ ポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは、金属被覆構造になっています。このフィルムコンデンサは高周波用途に適しており、高い接触信頼性と高いリップル電流を備えています。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、ゲートターンオフ時の大きな過渡電圧から保護し、自己回復機能を備えています。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 1.2 kV dc, 630 V ac
実装タイプ = はんだラグ
許容差 = ±5%
シリーズ = C4BS
リード間隔 = 25.5mm
長さ = 42.5mm
奥行き = 28mm
等価直列抵抗 = 3.3mΩ
寸法 = 42.5 x 28 x 37mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする