HLMP-D155 Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155 BROADCOM 83816244

Broadcom LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-D155

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(2000個)注文コード83816244品番HLMP-D155
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Avago HLMP-D150 / D155 / K150 / K155シリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155シリーズは、低電流赤色LEDランプです。これらはソリッドステートLEDランプで、ダブルヘテロ接合(DH) AlGaAs/GaAs素材技術を採用しています。この素材により、このLEDファミリは、非常に低い駆動電流で優れた光出力効率を発揮します。主波長が637ナノメートルの深い赤色を発光します。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LED は、最小限の電力で優れた光出力を必要とする用途に最適です。このLEDファミリに適した用途には、低電力回路、バッテリ駆動の機器、通信インジケータなどがあります。HLMP-D150 / D155及びHLMP-K150 / K155 LEDの特長: - HLMP-D150 / D155: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ - HLMP-K150 / K155: T-1 (3 mm)パッケージ - 1 mAで最小光度 - 広い視野角 - 低電力 - 低順方向電圧 - CMOS / MOS対応 - TTL互換 - 深い赤色

仕様LED色 = 赤、パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 1.6 V、光度 = 10 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 24 °、レンズ形状 = 砲弾型、主波長 = 637 nm、寸法 = 5 x 9.19mmRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする