曜日別特売
M50-3151042 HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 HARWIN 83816296

HARWIN 基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(46個)注文コード83816296品番M50-3151042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

シュラウド付きソケットとピンヘッダ. M50-300/310/311/315/320シリーズのソケットヘッダは、M50-350/360/390シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番681-1184)とかん合します。 ; M52-500/505/510/515 シリーズのソケットヘッダは、M52-xxxxxP/S/V/Wxxxx シリーズのシュラウドなしヘッダ(代表品番 6813001)とかん合します。 ; - - M50-430シリーズのソケットヘッダは、M50-490シリーズのピンヘッダーとかん合します。

仕様
極数 = 20
行数 = 2
ピッチ = 1.27mm
タイプ = ソケットストリップ
実装タイプ = 表面実装
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
コンタクト材質 = 青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする