シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPSS型)Dh7:16シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPSS型):400・スプラインシャフト(SPSS型)L1:325シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPSS型)S:75スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPAS型)E:95・スプラインスリーブ(SPAS型)F:40・スプラインスリーブ(SPAS型)H:30・スプラインスリーブ(SPAS型)l:23スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPAS型)D1:32・スプラインスリーブ(SPAS型)dh7:16