KBS3GU スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS3GU NB(日本ベアリング) 83818676

KBS3GU スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS3GU NB(日本ベアリング) 83818676
KBS3GU スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS3GU NB(日本ベアリング) 83818676

スライドブッシュ(ヨーロッパ仕様) シングル・標準形 KB KBS3GU

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83818676
品番
KBS3GU
参考基準価格(税別)¥2,410販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。GMシリーズ・SM形と比べ、質量を50~30%低減しました。・ボールリターン部を全て樹脂で構成することにより、静音を実現しました。・低コスト時代の要求にもお応えして、よりスライドブッシュの用途を広げます。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。

軸径(Φmm)
3
サイズ
3
材質(本体)
ステンレス
シール
種類:片側シール
寸法L(mm)
主要:10
シリーズ
KB
基本静定格荷重(N)
C0:105
主要寸法D(mm)
7
ボール条列
4
材質(保持器)
樹脂
基本動定格荷重C(N)
69
寸法dr(mm)
主要:3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする